S & P ITALIA SPA - SPI5211009300 TD EVO-100 PF ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 194 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8445325088388
Codice prodotto
SPI5211009300
Cod. produttore
5211009300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
194 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
97 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
181 mm
Volume d'aria con pressione 2:
174.31 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
100 Pa
Potenza assorbita:
0.01 kW
Pressione 2:
25 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
12 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
302 mm
A poli invertibili:
no



