S & P ITALIA SPA - SPI5210641000 SILENT DUAL 200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 167.73 m³/h 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8413893491114
Codice prodotto
SPI5210641000
Cod. produttore
5210641000
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
167.73 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
187 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Altri
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


