S & P ITALIA SPA - SPI5210626000 ECOAIR DLC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Flusso (portata aria) - 60 m³/h 
- Tensione nominale - 230 V 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8413893705464
Codice prodotto
SPI5210626000
Cod. produttore
5210626000
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
60 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore temporizzato
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale