S & P ITALIA SPA - SPI5210617400 KIT ECOAIR DESIGN T 17VDC + CT-17/18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 65 m³/h 
- Larghezza - 158 mm 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
- Diametro di incasso - 99 mm 
- Altezza - 158 mm 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8413893626301
Codice prodotto
SPI5210617400
Cod. produttore
5210617400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
65 m³/h
Larghezza:
158 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro di incasso:
99 mm
Altezza:
158 mm
Adatto per controllo elettronico:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Con valvola di non ritorno:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no


