S & P ITALIA SPA - SPI5210616600 SILENT-200 CZ GREY DESIGN - 4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8413893608383
Codice prodotto
SPI5210616600
Cod. produttore
5210616600
Produttore
SPI
Estrattore elicoidale a basso livello sonoro, portata aria 175 m3/h, dotati di serranda antiritorno e luce spia di funzionamento. Motore monofase 230V, con cuscinetti a sfere, montato nell’ammortizzatore Silent Block. Isolamento classe II, IP45, con protezione termica. Temperatura max di esercizio +40°C. La versione 4C comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Grigio


