pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210611900 SILENT-100 CZ MARBLE BLACK DE SIGN - 4C

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210611900 SILENT-100 CZ MARBLE BLACK DE SIGN - 4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Nero

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 84.05 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893495655

Codice prodotto

SPI5210611900

Cod. produttore

5210611900

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Nero

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

84.05 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

188 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatori elicoidali di basso livello sonoro, portata a bocca libera di circa 85 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP45, Classe II. Dotati di protezione termica per lavorare fino a +40°C.