S & P ITALIA SPA - SPI5210607200 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN -4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Altri
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 84.05 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893456502
Codice prodotto
SPI5210607200
Cod. produttore
5210607200
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Altri
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
84.05 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
188 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no