LOVATO ELECTRIC - CONTATTORE 4P 2NO+2NC 56A AC1 BASSO C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 220 V
tipo di tensione per l’azionamento - DC
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V - 56 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V - 38 A
adatto per installazione in serie - No
Confezione
1 PZ
EAN
8013975172162
Codice prodotto
LOBF38T2L220
Cod. produttore
BF38T2L220
Produttore
LOVBF38T2L220
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:
220 V
tipo di tensione per l’azionamento:
DC
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V:
56 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:
38 A
adatto per installazione in serie:
No
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
0
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
0
tipo di collegamento circuito elettrico principale:
raccordo a vite
numero di contatti di apertura, contatti principali:
2
numero di contatti di chiusura, contatti principali:
2