S & P ITALIA SPA - SPI5210320700 SILENT-200 CRZ SILVER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Argento 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 176.74 m³/h 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8413893245823
Codice prodotto
SPI5210320700
Cod. produttore
5210320700
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Argento
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
176.74 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
180 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Con interruttore temporizzato regolabile
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no