S & P ITALIA SPA - SPI5210226600 TDM-300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a vuoto - 292.82 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IPX4
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893176325
Codice prodotto
SPI5210226600
Cod. produttore
5210226600
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a vuoto:
292.82 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
148 mm
Volume d'aria con pressione 2:
292.82 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
50 Pa
Potenza assorbita:
0.02 kW
Pressione 2:
0 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
60.54 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
154 mm
A poli invertibili:
no


