S & P ITALIA SPA - SPI5210105200 DECOR-200 CHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8413893126405
Codice prodotto
SPI5210105200
Cod. produttore
5210105200
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
178.29 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
180 mm
Composizione:
Standard
Modello:
Assiale
Direzione:
Espulsione
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no