S & P ITALIA SPA - SPI5209244500 OZEO E ECOWATT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento elettrico - Terminali
Con telecomando wireless - no
Volume d'aria a 100 Pa max. - 307.92 m³/h
Tipo di regolazione della velocità - 3 regolazioni
Adatto per telecomando senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893955937
Codice prodotto
SPI5209244500
Cod. produttore
5209244500
Produttore
SPI
Collegamento elettrico:
Terminali
Con telecomando wireless:
no
Volume d'aria a 100 Pa max.:
307.92 m³/h
Tipo di regolazione della velocità:
3 regolazioni
Adatto per telecomando senza fili:
no
Adatto per unità di controllo cablata:
sì
Volume d'aria a 250 Pa max.:
206.95 m³/h
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con sensore di umidità interna (RH):
no
Volume d'aria a 50 Pa max.:
342.91 m³/h
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a 200 Pa max.:
241.94 m³/h
Raccordo lato posteriore:
sì
Volume d'aria a 150 Pa max.:
274.93 m³/h
Comando tramite app:
no
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
no
Con unità di controllo cablata:
no
Materiale del guscio di protezione:
no
Segnale di comando:
Altri
Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:
no
Con controller di zona:
no
Diametro nominale canale:
125 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Numero di raccordi di aspirazione:
4
Con sensore di umidità esterna (RH):
no
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
sì
Profondità:
271 mm
Volume d'aria a 300 Pa max.:
155.97 m³/h
Adatto per controller di zona:
no
Larghezza:
399 mm
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con sensore di pressione:
no
Altezza:
399 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per sensori di movimento:
no


