S & P ITALIA SPA - SPI5209185400 BDOP 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con la regolazione del volume - no
Autoregolante - no
Valvola di chiusura alimentazione - no
Regolabile su due posizioni - no
Valvola di sfiato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893406804
Codice prodotto
SPI5209185400
Cod. produttore
5209185400
Produttore
SPI
Con la regolazione del volume:
no
Autoregolante:
no
Valvola di chiusura alimentazione:
no
Regolabile su due posizioni:
no
Valvola di sfiato:
no
Scarico aria limitato:
no
Ad alta sensibilità:
no
Con filtro:
no
Bocchetta costruita in materiale plastico, di colore bianco. Si utilizza per estrazione o immissione nelle installazioni di semplice, di doppio flusso o aria condizionata. In immissione si può regolare la direzione e la distanza del flusso dell’aria. Altezza 100 mm - 3-supporti per fissaggio in cartongesso. Diametro d'uscita mm: 80


