S & P ITALIA SPA - SPI5209174000 LA 125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo interno - Altri
Diametro nominale canale - 125 mm
Flessibile - no
Materiale tubo esterno - Acciaio zincato con metodo Sendzimir
Collegamento 1 - Estremità condotto
Confezione
1 PZ
EAN
3411450076885
Codice prodotto
SPI5209174000
Cod. produttore
5209174000
Produttore
SPI
Materiale tubo interno:
Altri
Diametro nominale canale:
125 mm
Flessibile:
no
Materiale tubo esterno:
Acciaio zincato con metodo Sendzimir
Collegamento 1:
Estremità condotto
Collegamento 2:
Estremità condotto
Con guarnizione premontata:
sì
Spessore dell'isolamento:
15 mm
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con telo di schermatura intrecciato:
no
Con anima / cono:
no
Diametro interno:
125 mm
Temperatura massima del fluido (continuativa):
40 °C
Passaggio libero:
100 %