S & P ITALIA SPA - SPI5209151700 BOCP-80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Anello di montaggio - Anello di gomma
Con la regolazione del volume - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893239433
Codice prodotto
SPI5209151700
Cod. produttore
5209151700
Produttore
SPI
Materiale:
Plastica
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Anello di montaggio:
Anello di gomma
Con la regolazione del volume:
no
Autoregolante:
no
Valvola di chiusura alimentazione:
no
Regolabile su due posizioni:
no
Valvola di sfiato:
sì
Scarico aria limitato:
no
Ad alta sensibilità:
no
Con filtro:
no



