S & P ITALIA SPA - SPI5209147400 GP 80 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo - PVC (Polivinilcloruro)
Con parete interna in PU / PUR (poliuretano) - no
Colore parete esterna - Grigio
Materiale spirale - Acciaio
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
3411453399813
Codice prodotto
SPI5209147400
Cod. produttore
5209147400
Produttore
SPI
Materiale tubo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con parete interna in PU / PUR (poliuretano):
no
Colore parete esterna:
Grigio
Materiale spirale:
Acciaio
Trasparente:
no
Con spirale esterna:
sì
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
0.3 bar
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Materiale inserto:
Plastica
Diametro interno:
80 mm
Cavo statico:
no


