pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5201482600 HV-150 A E

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5201482600 HV-150 A E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 238.14 m³/h

  • Modello - Espulsione

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893077691

Codice prodotto

SPI5201482600

Cod. produttore

5201482600

Produttore

SPI

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

238.14 m³/h

Modello:

Espulsione

Tensione nominale:

230 V

Velocità di rotazione:

2349.55 1/min

Grado di protezione (IP):

IPX4

Temperatura del fluido:

45...45 °C

Diametro nominale:

230 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Serranda:

Elettrico

vnetilatore elicoidale da vetro o parete, modello base.