S & P ITALIA SPA - SPI5201465100 HV-230 RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 489 m³/h
Modello - Aspirazione / Espulsione
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893088413
Codice prodotto
SPI5201465100
Cod. produttore
5201465100
Produttore
SPI
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
489 m³/h
Modello:
Aspirazione / Espulsione
Tensione nominale:
230 V
Velocità di rotazione:
1142 1/min
Grado di protezione (IP):
IPX4
Temperatura del fluido:
45...45 °C
Diametro nominale:
300 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Serranda:
Elettrico