S & P ITALIA SPA - SPI5201420600 HCM-180N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 600 m³/h 
- Tensione nominale - 230 V 
- Velocità di rotazione - 2000 1/min 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893128904
Codice prodotto
SPI5201420600
Cod. produttore
5201420600
Produttore
SPI
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
600 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Velocità di rotazione:
2000 1/min
Materiale (del corpo):
Plastica
Serranda:
Elettrico
Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.