S & P ITALIA SPA - SPI5154027000 CMB/4-250/100 1,1KW LG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 3728 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale - Girante - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893863218
Codice prodotto
SPI5154027000
Cod. produttore
5154027000
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
3728 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale - Girante:
Acciaio
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
2796 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Motore a singola velocità:
sì
In linea:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


