pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154000100 CMPT/2-20 LG000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154000100 CMPT/2-20 LG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 2805.39 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PP (Polipropilene)

  • Classe di qualità materiale girante - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893266231

Codice prodotto

SPI5154000100

Cod. produttore

5154000100

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

2805.39 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PP (Polipropilene)

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Plastica

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

50 dB

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

2068.62 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

2437.01 m³/h

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Larghezza:

418 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

1703.47 m³/h

Profondità:

420 mm

Potenza assorbita:

1.38 kW

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

63 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

72 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

86 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

80 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

87 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

86 dB

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

2415 kW/(m³/s)

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

82 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi, Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, guarnizione anticorrosionecontro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, Classe F. Viteria in acciaio inox. Supporto motore in nylon.