pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153855101 CADT-HE-DC 100 LV ECOWATT MG N8

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153855101 CADT-HE-DC 100 LV ECOWATT MG N8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • Tensione di connessione - 3 * 400 V AC

  • Materiale (del corpo) - Acciaio rivestito

  • Tipo di batteria di riscaldamento - scambiatore di calore per acqua calda

  • Sistema di cambio formato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325203385

Codice prodotto

SPI5153855101

Cod. produttore

5153855101

Produttore

SPI

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

Tensione di connessione:

3 * 400 V AC

Materiale (del corpo):

Acciaio rivestito

Tipo di batteria di riscaldamento:

scambiatore di calore per acqua calda

Sistema di cambio formato:

no

Recupero di calore tramite:

Flusso incrociato

Altezza:

1630 mm

Rendimento termico:

92.8 %

Adatto per controllo elettronico:

Tipo di batteria di raffreddamento:

Nessuno

Larghezza nominale del canale - Collegamento interno:

1100 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM10

Altezza nominale del canale - Collegamento interno:

610 mm

Tipo di ventilatore:

Diretta

Con bypass:

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con regolazione del numero di giri / frequenza:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Circuito di protezione antigelo:

no

Collegamento:

Flangia

Con controllo della pressione costante:

no

Larghezza:

2250 mm

Lunghezza:

2250 mm

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

70 %

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

50 %

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

Con scarico condensa:

Larghezza nominale del canale - Collegamento esterno:

1100 mm

Altezza nominale del canale - Collegamento esterno:

610 mm

Con telaio di supporto:

no