S & P ITALIA SPA - SPI5153821400 CADB-HE-D 16 LH PRO-REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizionamento del dispositivo - Installazione interna
Volume d'aria a 100 Pa max. - 1656.86 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 1522.5 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max. - 1592.86 m³/h
Tensione di connessione - 1 x 230 V AC
Confezione
1 PZ
EAN
8413893948762
Codice prodotto
SPI5153821400
Cod. produttore
5153821400
Produttore
SPI
Posizionamento del dispositivo:
Installazione interna
Volume d'aria a 100 Pa max.:
1656.86 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
1522.5 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
1592.86 m³/h
Tensione di connessione:
1 x 230 V AC
Materiale (del corpo):
Acciaio rivestito
Tipo di batteria di riscaldamento:
Nessuno
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1717.86 m³/h
Sistema di cambio formato:
no
Recupero di calore tramite:
Flusso incrociato
Volume d'aria a 250 Pa max.:
1445.5 m³/h
Volume d'aria a 300 Pa max.:
1367.14 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa max.:
1204.14 m³/h
Volume d'aria a 500 Pa max.:
999.79 m³/h
Volume d'aria a 600 Pa max.:
743.07 m³/h
Altezza:
450 mm
Rendimento termico:
91.9 %
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tipo di batteria di raffreddamento:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Potenza assorbita:
0.46 kW
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM10
Tipo di ventilatore:
Diretta
Con bypass:
sì
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Circuito di protezione antigelo:
sì
Collegamento:
Flangia
Con controllo della pressione costante:
sì
Larghezza:
1950 mm
Lunghezza:
1950 mm
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Diametro nominale collegamento esterno:
315 mm
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
70 %
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
50 %
Con controllo del flusso di volume costante:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con protezione termica:
sì
Con scarico condensa:
sì
Diametro nominale collegamento interno:
315 mm
Con telaio di supporto:
no



