pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153787700 CADB-HE-D 16 LH ECOWATT

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153787700 CADB-HE-D 16 LH ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione interna

  • Tensione di connessione - 3 * 400 V AC +N

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 450 mm

  • Rendimento termico - 91.9 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893874474

Codice prodotto

SPI5153787700

Cod. produttore

5153787700

Produttore

SPI

Posizionamento del dispositivo:

Installazione interna

Tensione di connessione:

3 * 400 V AC +N

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

450 mm

Rendimento termico:

91.9 %

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Potenza assorbita:

0.474 kW

Con bypass:

Collegamento:

Flangia

Lunghezza:

1950 mm

Diametro nominale collegamento esterno:

315 mm

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT; Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato e plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacustico interno ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 25 mm per le versioni per installazioni in contro-soffitto (modelli da 04 a 21) e sp. 50 mm per le versioni per installazioni in copertura (Modelli 40 e 54). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche complete di guarnizione a tenuta. Recuperatore di calore senza batterie di riscaldamento.