S & P ITALIA SPA - SPI5153787500 CADB-HE-D 04 LH ECOWATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Posizionamento del dispositivo - Installazione interna 
- Tensione di connessione - 1 x 230 V AC 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Altezza - 375 mm 
- Rendimento termico - 92.5 % 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893874450
Codice prodotto
SPI5153787500
Cod. produttore
5153787500
Produttore
SPI
Posizionamento del dispositivo:
Installazione interna
Tensione di connessione:
1 x 230 V AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
375 mm
Rendimento termico:
92.5 %
Adatto per controllo elettronico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Potenza assorbita:
0.131 kW
Con bypass:
sì
Collegamento:
Flangia
Lunghezza:
1520 mm
Diametro nominale collegamento esterno:
200 mm
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con protezione termica:
sì


