S & P ITALIA SPA - SPI5153135100 CAD-COMPACT 500 ECOWATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Posizionamento del dispositivo - Installazione interna 
- Volume d'aria a 100 Pa max. - 491.58 m³/h 
- Volume d'aria a 200 Pa max. - 437.26 m³/h 
- Volume d'aria a 150 Pa max. - 464.26 m³/h 
- Tensione di connessione - 1 x 230 V AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893549204
Codice prodotto
SPI5153135100
Cod. produttore
5153135100
Produttore
SPI
Posizionamento del dispositivo:
Installazione interna
Volume d'aria a 100 Pa max.:
491.58 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
437.26 m³/h
Volume d'aria a 150 Pa max.:
464.26 m³/h
Tensione di connessione:
1 x 230 V AC
Materiale (del corpo):
Acciaio rivestito
Tipo di batteria di riscaldamento:
Nessuno
Volume d'aria a 50 Pa max.:
517.58 m³/h
Sistema di cambio formato:
no
Recupero di calore tramite:
Flusso incrociato
Volume d'aria a 250 Pa max.:
407.93 m³/h
Volume d'aria a 300 Pa max.:
374.93 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa max.:
303.61 m³/h
Volume d'aria a 500 Pa max.:
218.97 m³/h
Volume d'aria a 600 Pa max.:
129.64 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tipo di batteria di raffreddamento:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Potenza assorbita:
0.14 kW
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM10
Tipo di ventilatore:
Diretta
Con bypass:
sì
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Circuito di protezione antigelo:
no
Collegamento:
Flangia
Con controllo della pressione costante:
no
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
70 %
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
50 %
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Con protezione termica:
sì
Con scarico condensa:
sì
Con telaio di supporto:
no
Grado di protezione (IP):
IP44



