S & P ITALIA SPA - SPI5148550500 CAB-400 RE DEF N6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 3081.85 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP55
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 400 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893888440
Codice prodotto
SPI5148550500
Cod. produttore
5148550500
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3081.85 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
400 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
175 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
3146.56 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
635.9 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
400 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.87 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
513 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
660 mm
Lunghezza:
710 mm
Diametro canale - scarico aria:
400 mm


