S & P ITALIA SPA - SPI5145890800 VENT-355 N-T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a vuoto - 2637 m³/h 
- Motore a due velocità - no 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Adatto per controllo elettronico - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893917904
Codice prodotto
SPI5145890800
Cod. produttore
5145890800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
2637 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
400 V
Diametro canale:
354 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro scatola:
508 mm
Volume d'aria con pressione 2:
1841.08 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
375 Pa
Potenza assorbita:
0.27 kW
Pressione 2:
175 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
373.8 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
410 mm
A poli invertibili:
no