S & P ITALIA SPA - SPI5145890000 VENT-125NK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 389 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893862174
Codice prodotto
SPI5145890000
Cod. produttore
5145890000
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
389 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
123 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
243 mm
Volume d'aria con pressione 2:
235.72 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
350 Pa
Potenza assorbita:
0.06 kW
Pressione 2:
150 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
28.19 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
197 mm
A poli invertibili:
no



