S & P ITALIA SPA - SPI5145880800 VENT-400-ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 3386 m³/h
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893628459
Codice prodotto
SPI5145880800
Cod. produttore
5145880800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
3386 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
399 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
568 mm
Volume d'aria con pressione 2:
2659.05 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
400 Pa
Potenza assorbita:
0.38 kW
Pressione 2:
175 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
374.4 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no