pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145880300 VENT-160-ECOWATT

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5145880300 VENT-160-ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 707 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Adatto per controllo elettronico -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893612984

Codice prodotto

SPI5145880300

Cod. produttore

5145880300

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

707 m³/h

Motore a due velocità:

no

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

157 mm

Motore a corrente continua:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

333 mm

Volume d'aria con pressione 2:

465.628 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

450 Pa

Pressione 2:

200 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

96 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatore centrifugo da condotto per estrattori uso residenziale, commerciale o industriale. Cassa del ventilatore in acciaio galvanizzato costruita ad alta resistenza alla corrosione, ricoperta da una patina in poliestere nera. Assemblaggio completamente ermetico. Girante centrifuga direttamente accoppiata. Motore brushless EC, IP44 con protezione termica, alimentazione monofase 230V±15%/50-60Hz. Velocità del ventilatore regolabile con potenziometro posto nella morsettiera oppure con un regolatore esterno, tipo REB ECOWATT. Ingresso analogico nella morsettiera per il controllo del ventilatore con un segnale in ingresso 0 10V.