S & P ITALIA SPA - SPI5145880100 VENT-125-ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a vuoto - 377 m³/h 
- Motore a due velocità - no 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Adatto per controllo elettronico - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893612960
Codice prodotto
SPI5145880100
Cod. produttore
5145880100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
377 m³/h
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
123 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
243 mm
Volume d'aria con pressione 2:
253.13 m³/h
Collegamento:
Estremità inserto
Pressione 3:
325 Pa
Potenza assorbita:
0.07 kW
Pressione 2:
150 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
26.7 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
253 mm
A poli invertibili:
no