S & P ITALIA SPA - SPI5145880000 VENT-100-ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a vuoto - 297 m³/h
Motore a due velocità - no
Adatto per controllo elettronico - sì
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893612953
Codice prodotto
SPI5145880000
Cod. produttore
5145880000
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a vuoto:
297 m³/h
Motore a due velocità:
no
Adatto per controllo elettronico:
sì
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro canale:
98 mm
Motore a corrente continua:
sì
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
243 mm
Volume d'aria con pressione 2:
220.957 m³/h
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
350 Pa
Pressione 2:
150 Pa
Volume d'aria con pressione 3:
7 m³/h
Azionamento indiretto:
no
A poli invertibili:
no


