S & P ITALIA SPA - SPI5143014800 CRMT/4-400/165 4KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 21866.58 m³/h 
- Versione della girante - Curvato in avanti 
- Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 12137.74 m³/h 
- Temperatura massima del fluido (continuativa) - 300 °C 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893104304
Codice prodotto
SPI5143014800
Cod. produttore
5143014800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
21866.58 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
12137.74 m³/h
Temperatura massima del fluido (continuativa):
300 °C
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
67 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
17002.16 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
19434.37 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Larghezza:
628 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
14569.95 m³/h
Altezza:
792 mm
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
24298.79 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
80 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
86 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
92 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
87 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
93 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
89 dB
Corrente nominale:
8.18 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
86 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli