S & P ITALIA SPA - SPI5143010600 CRMT/4-355/145 4KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Versione della girante - Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 300 °C
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Tensione di connessione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8413893104090
Codice prodotto
SPI5143010600
Cod. produttore
5143010600
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Versione della girante:
Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa):
300 °C
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
66 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Larghezza:
566 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
707 mm
Potenza assorbita:
6.76 kW
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
79 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
85 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
91 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
86 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
92 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
88 dB
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
85 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


