S & P ITALIA SPA - SPI5143003100 CRMT/4-280/115 2,2KW ( LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 5231.73 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 300 °C
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893104168
Codice prodotto
SPI5143003100
Cod. produttore
5143003100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
5231.73 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa):
300 °C
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
59 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
3311 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
4375 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Larghezza:
467 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
547 mm
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
72 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
78 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
84 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
79 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
85 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
81 dB
Corrente nominale:
8.23 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
78 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


