S & P ITALIA SPA - SPI5143002300 CRMT/4-250/100 1,5KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 3728 m³/h 
- Versione della girante - Curvato in avanti 
- Temperatura massima del fluido (continuativa) - 300 °C 
- Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893104151
Codice prodotto
SPI5143002300
Cod. produttore
5143002300
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
3728 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa):
300 °C
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
56 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
2796 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Larghezza:
427 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
503 mm
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
69 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
75 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
81 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
76 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
82 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
78 dB
Corrente nominale:
5.79 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
75 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


