S & P ITALIA SPA - SPI5143000700 CRMT/4-225/090 0,55KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 2181 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 300 °C
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893103918
Codice prodotto
SPI5143000700
Cod. produttore
5143000700
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
2181 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Temperatura massima del fluido (continuativa):
300 °C
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
55 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
332 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Larghezza:
388 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
454 mm
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
67 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
74 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
80 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
75 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
81 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
77 dB
Corrente nominale:
2.46 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
73 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


