S & P ITALIA SPA - SPI5137825600 CVAB/4-3000/355 N D 0,31KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 3183.65 m³/h 
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Motore a corrente continua - no 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Pressione 3 - 375 Pa 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893773890
Codice prodotto
SPI5137825600
Cod. produttore
5137825600
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
3183.65 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
375 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
175 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
2275.43 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
228 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
355 mm
Motore a due velocità:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.31 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
650 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
650 mm
Lunghezza:
650 mm
Diametro canale - scarico aria:
355 mm


