S & P ITALIA SPA - SPI5137825500 CVAB/4-2000/315 N D 0,17KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 1977 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP55
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 300 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893773883
Codice prodotto
SPI5137825500
Cod. produttore
5137825500
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
1977 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
300 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
125 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
1498.24 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
187 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
315 mm
Motore a due velocità:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.17 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
500 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro canale - scarico aria:
315 mm