S & P ITALIA SPA - SPI5137825400 CVAB/4-1400/250 N D 0,11KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 1496.28 m³/h 
- Grado di protezione (IP) - IP55 
- Motore a corrente continua - no 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Pressione 3 - 225 Pa 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893773838
Codice prodotto
SPI5137825400
Cod. produttore
5137825400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
1496.28 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
225 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
100 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
1083.52 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
84 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
250 mm
Motore a due velocità:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.11 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
500 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro canale - scarico aria:
250 mm