S & P ITALIA SPA - SPI5137824300 CVAT/4-12000/560 N D PTC 2,2KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 11918 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP55
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 825 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893747907
Codice prodotto
SPI5137824300
Cod. produttore
5137824300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
11918 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP55
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
825 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Pressione 2:
400 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
9554.83 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
1859 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Diametro canale - ingresso aria:
560 mm
Motore a due velocità:
sì
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
2.09 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
900 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
900 mm
Lunghezza:
900 mm
Diametro canale - scarico aria:
560 mm