S & P ITALIA SPA - SPI5136923700 CTHT/6-225N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 365.08 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 984.47 m³/h
Materiale - Girante - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893338273
Codice prodotto
SPI5136923700
Cod. produttore
5136923700
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
365.08 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
984.47 m³/h
Materiale - Girante:
Acciaio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.3 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Max. energia elettrica assorbita:
0.06 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Protezione della superficie - Girante:
Zincato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
435 mm
Diametro nominale canale:
261 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
200 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
133 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
6 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Velocità di rotazione:
933.35 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
42 dB(A)
Altezza utile:
382 mm


