S & P ITALIA SPA - SPI5136913700 CRHB/6-355 N (230V50HZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 1225.85 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 1758.88 m³/h
Materiale - Girante - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893957375
Codice prodotto
SPI5136913700
Cod. produttore
5136913700
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
1225.85 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1758.88 m³/h
Materiale - Girante:
Alluminio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
375.81 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
1.5 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Elettronico
Max. energia elettrica assorbita:
0.12 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50/60 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
560 mm
Diametro nominale canale:
289 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
70 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
165 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
6 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
925.6 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
44 dB(A)
Altezza utile:
349 mm