S & P ITALIA SPA - SPI5136911500 CRHB/4-225 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 329.84 m³/h
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 488.04 m³/h
Materiale - Girante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893957306
Codice prodotto
SPI5136911500
Cod. produttore
5136911500
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
329.84 m³/h
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
488.04 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.2 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Elettronico
Max. energia elettrica assorbita:
0.04 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50/60 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
326 mm
Diametro nominale canale:
183 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
70 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
228 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
4 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
1421.16 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
43 dB(A)
Altezza utile:
209 mm


