S & P ITALIA SPA - SPI5136069800 CTVB/6-250N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893359759
Codice prodotto
SPI5136069800
Cod. produttore
5136069800
Produttore
SPI
Ventilador centrífugo de tejado de descarga vertical. Base en chapa de acero galvanizado. Rodete centrifugo de alto rendimiento de álabes hacia atras en chapa de acero galvanizado. Envolvente en chapa de aluminio repulsadaMotor IP55, clase F.Modelo certificado F400-120 para extraccion de humos en caso de incendio y preparado para trabajar hasta 120ºC en continuo. Tensión de alimentación: monofásica 220-240V-50Hz Protección térmica. Cuando la protección térmica esta connectada, la instalación eléctrica tiene que equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio cualquiera sea el estado de la protección térmica.Regulable por variación de tensión. Si se utiliza con regulador de velocidad, la instalación a tiene que equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio.Marca S&P modelo CTVB/6-250 N (220-240V50HZ) N8.



