S & P ITALIA SPA - SPI5135010600 HDT/4-560 EXDIIBT4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 400...400 V 
- Frequenza - 50...50 Hz 
- Volume d'aria a vuoto - 13700 m³/h 
- Posizione di installazione - Parete 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893040374
Codice prodotto
SPI5135010600
Cod. produttore
5135010600
Produttore
SPI
Tensione nominale:
400...400 V
Frequenza:
50...50 Hz
Volume d'aria a vuoto:
13700 m³/h
Posizione di installazione:
Parete
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura del fluido:
25...25 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE:
II
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:
T 4