S & P ITALIA SPA - SPI5132933300 IRAB/4 315A N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 2617 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 375 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893869982
Codice prodotto
SPI5132933300
Cod. produttore
5132933300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
2617 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
375 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
175 Pa
Adatto per controllo elettronico:
no
Volume d'aria con pressione 2:
1929.33 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
637.39 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.28 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
500 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
705 mm
Lunghezza:
765 mm