S & P ITALIA SPA - SPI5132930500 IRB-200 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 1398.33 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Motore a corrente continua - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 625 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893743503
Codice prodotto
SPI5132930500
Cod. produttore
5132930500
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
1398.33 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Motore a corrente continua:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
625 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
300 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
1073.59 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
470.93 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
sì
Potenza assorbita:
0.21 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
255 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
440 mm
Lunghezza:
500 mm