S & P ITALIA SPA - SPI5130219800 CMB/4-225/090 0,55KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 2181 m³/h 
- Versione della girante - Curvato in avanti 
- Tensione di connessione - 1 * 230 V 
- Materiale - Girante - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893056634
Codice prodotto
SPI5130219800
Cod. produttore
5130219800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
2181 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale - Girante:
Acciaio
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
332 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Motore a singola velocità:
sì
In linea:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


